Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE C750-L ENKEL smørefilterelement/by-pass | AE2FTY 4XCX2

BALDWIN FILTERS C750-L ENKEL smørefilterelement/by-pass

På lager
Vare: AE2FTY Modell: C750-L SINGLEKryssreferanse: 4XCX2
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
FilterdesignBare element
Høyde15 3 / 32 "
Inne i Dia.7 / 8 "
Lengde15 3 / 32 "
Utenfor Dia.7-11 / 16 "
Bredde7 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8421230000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: By-Pass

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PT117 smøre- eller drivstofffilter Elemnt/by-pass | AE2XCG 4ZUF4 PT117spinn videre14.5 "1.125 "14.5 "6"6"980NOK
BALDWIN FILTRE C704-L Oljefilterelement/by-pass/vac-cel | AE2XQX 4ZVU2 C704-LBare element10 "7 / 8 "10 "7-11 / 16 "7 11 / 16 "621NOK
BALDWIN FILTER B7513 Smørefilter 4-21 / 32 tommers utvendig diameter | AH4GYR 34NM96 B7513spinn videre8 3 / 32 "-4.625 "4-21 / 32 "4.62 "434NOK
BALDWIN FILTER B9601 Smørefilter 3-23 / 32 tommers utvendig diameter | AH4GYT 34NM97 B9601spinn videre8 9 / 32 "-6"3-23 / 32 "6"242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS C750-L ENKEL smørefilterelement/by-pass
476NOK / enhet