Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS PF9879 Drivstoffilter 10-15 / 32x3-9 / 32x10-15 / 32 In | AJ2GJE 49T307

BALDWIN FILTERS PF9879 Fuel Filter 10-15/32x3-9/32x10-15/32 In

På lager
Vare: AJ2GJE Modell: PF9879Kryssref: 49T307
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignBare element
Høyde10 15 / 32 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde10 15 / 32 "
Utenfor Dia.3-9 / 32 "
Bredde3 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4128
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuel Element

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7541 Drivstofffilter Spin-on | AD6ZMC 4CUA1 BF7541spinn videre3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "334NOK
BALDWIN FILTRE BF1376 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXK 4ENK6 BF1376spinn videre7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "315NOK
BALDWIN FILTER BF880-FP Drivstofffilter Spin-on | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPspinn videre7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "745NOK
BALDWIN FILTRE BF7598 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXM 4ENK8 BF7598spinn videre4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "448NOK
BALDWIN FILTRE BF1330-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "581NOK
BALDWIN FILTRE BF1339-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "641NOK
BALDWIN FILTRE BF1329-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "1 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9879 Fuel Filter 10-15/32x3-9/32x10-15/32 In
1 868 NOK / enhet