Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PA1667-FN Luftfilter Element/ytre | AC2KXU 2KXX2

BALDWIN FILTERS PA1667-FN Luftfilterelement/ytre

På lager
Vare: AC2KXU Modell: PA1667-FNKryssreferanse: 2KXX2
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde11.5 "
Lengde11.5 "
Utenfor Dia.5.187 "
Bredde5.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å beskytte drivstoffpumper og injektorer, luftinduksjonssystemer og motorolje mot skadelige forurensninger
    • Rund design med jevn foldavstand for å forhindre bunking
    • Spirallimbinding sikrer foldstabilitet for å optimalisere medieproduktiviteten
    • Ytre luftelementer med finner for riktig luftfiltrering

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PA4437 Panelluftelement | AA3TDB 11U555 PA4437Bare element, panel1 23 / 32 "Luftfilterelement11.5 "-8.187 "223NOK
BALDWIN FILTRE PA4928 Luftelement | AA3TDC 11U556 PA4928Bare element29 / 32 "Luftfilterelement16 "til 716"-6.156 "1 153 NOK
BALDWIN FILTRE PA5516 Luftfilter for førerhus | AA3TDD 11U557 PA5516Bare element1.187 "Luftfilterelement10.625 "-9 1 / 16 "968NOK
BALDWIN FILTRE PA4425 Panelluftelement | AA3TDL 11U564 PA4425Bare element, panel1 27 / 32 "Luftfilterelement10.75 "-9 13 / 16 "246NOK
BALDWIN FILTRE PA4428 Panelluftelement | AA3TDN 11U566 PA4428Bare element, panel2 25 / 32 "Luftfilterelement13 9 / 16 "-5 11 / 32 "280NOK
BALDWIN FILTRE PA4434 Luftfilterelement 11-27/32 Høyde Tommer | AA6PVV 14M065 PA4434Bare element1 27 / 32 "Luftfilterelement11 27 / 32 "-6.875 "434NOK
BALDWIN FILTERS PA4436 Luftfilterpanel Lengde 9-5 / 32 tommer | AA6PWA 14M070 PA4436Panel1 27 / 32 "Luftfilter9.156 "-8 15 / 32 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PA1667-FN Luftfilterelement/ytre
419NOK / enhet