Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE G289 Kork Neopren Deksel Pakning | AE2QCT 4YXV7

BALDWIN FILTERS G289 kork neopren deksel pakning pakning

På lager
Vare: AE2QCT Modell: G289Kryssreferanse: 4YXV7
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningssett
Høyde1 / 16 "
Inne i Dia.7.75 "
MaterialeKork og neopren
Utenfor Dia.9.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016931050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTRE G309-B Dekselpakning Lengde 15/64 In | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "62NOK
BALDWIN FILTRE 200-GK settpakninger for 200- og 300-serien | AE2PXX 4YWY3 200-GK----142NOK
BALDWIN FILTRE 4L-8212-R Caterpillar Pakning Pakning | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "42NOK
BALDWIN FILTRE 5M-954 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "36NOK
BALDWIN FILTRE 6L-1540 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "48NOK
BALDWIN FILTRE 7B-7635 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "22NOK
BALDWIN FILTRE 8M-7830 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS G289 kork neopren deksel pakning pakning
124NOK / enhet