BALDWIN-FILTRE CA5789 Luftfilter 13-1/4 tommers lengde x 10-7/32 tommers diameter | AH9NDD 40LK88

BALDWIN FILTERS CA5789 luftfilter 13-1/4 tommers lengde x 10-7/32 tommers diameter

På lager
Vare: AH9NDD Modell: CA5789Kryssref: 40LK88

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde13.25 "
Lengde13.25 "
Utenfor Dia.10-7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)29.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Air Element

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE CA4700 Luftfilter Element/kanalstrøm For AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Luftfilterelement8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "1 291 NOK
BALDWIN FILTRE CA4999 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Luftfilterelement12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "1 151 NOK
BALDWIN FILTRE CA5368 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"1 992 NOK
BALDWIN FILTRE CA5352 Luftfilter Element/kanal Flow | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Luftfilterelement6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "866NOK
BALDWIN FILTRE CA5419 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"3 758 NOK
BALDWIN FILTRE CA5420 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Luftfilterelement8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "1 900 NOK
BALDWIN FILTRE CA5421 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Luftfilterelement8.187 "12.031 "12.031 "5 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5789 luftfilter 13-1/4 tommers lengde x 10-7/32 tommers diameter
2 604 NOK / enhet