Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE CA5420 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTN 5ECN6

BALDWIN FILTERS CA5420 Luftfilter Element/kanal Flow

På lager
Vare: AE3MTN Modell: CA5420Kryssreferanse: 5ECN6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element
Høyde8.031 "
Lengde8.031 "
Utenfor Dia.11-21 / 32 "
Bredde11 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE CA4700 Luftfilter Element/kanalstrøm For AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Luftfilterelement8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "1 291 NOK
BALDWIN FILTRE CA4999 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Luftfilterelement12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "1 151 NOK
BALDWIN FILTRE CA5368 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"1 992 NOK
BALDWIN FILTRE CA5352 Luftfilter Element/kanal Flow | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Luftfilterelement6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "866NOK
BALDWIN FILTRE CA5419 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"3 758 NOK
BALDWIN FILTRE CA5421 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Luftfilterelement8.187 "12.031 "12.031 "5 094 NOK
BALDWIN FILTER CA4702 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTQ 5ECN8 CA47027 11 / 32 "Luftfilterelement7 1 / 4 "4-7/8" to 12-7/32"4 7/8 til 12 7/32 "1 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5420 Luftfilter Element/kanal Flow
1 900 NOK / enhet