Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BW5250 Kjølevæskefilter Spin-on/kontrollert utløsning | AE2VWJ 4ZPE3

BALDWIN FILTERS BW5250 Kjølevæskefilter Spin-on/kontrollert utløsning

På lager
Vare: AE2VWJ Modell: BW5250Kryssreferanse: 4ZPE3
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
2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevæskefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5 13 / 32 "
Lengde5 13 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER B5134 Kjølevæskefilter Spin-on | AC2LAZ 2KYF5 B5134spinn videre5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "198NOK
BALDWIN FILTRE B5087 Kjølevæskefilter Spin-on | AC2LMG 2KZP2 B5087spinn videre5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "735NOK
BALDWIN FILTRE B5088 Kjølevæskefilter Spin-on | AC2LPH 2KZW8 B5088spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "1 004 NOK
BALDWIN FILTRE B5145 Kjølevæskefilter Spin-on 4 7/16 tommers lengde | AC3RBE 2VMJ1 B5145spinn videre4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "733NOK
BALDWIN FILTRE B5176 Kjølevæskefilter Spin-on 5 3/8 tommers lengde | AC3RBF 2VMJ2 B5176spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "285NOK
BALDWIN FILTRE B5089 Kjølevæskefilter Spin-on Lengde 4 3/8 In | AD3BVM 3XUA9 B5089spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "175NOK
BALDWIN FILTRE B5090 Kjølevæskefilter Spin-on Lengde 5 3/8 In | AD3BVN 3XUC1 B5090spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "1 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BW5250 Kjølevæskefilter Spin-on/kontrollert utløsning
2 177 NOK / enhet