Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF874 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJR 4CTU6

BALDWIN FILTERS BF874 Drivstofffilterelement/bokstype

På lager
Vare: AD6ZJR Modell: BF874Kryssreferanse: 4CTU6
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde3 13 / 16 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde3 13 / 16 "
Utenfor Dia.3-15 / 32 "
Bredde3 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2795
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8421230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF884 Drivstofffilter Can-type 4 7/16 tommers lengde | AC2XAQ 2NUD2 BF8844.437 "4.437 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "320NOK
BALDWIN FILTRE BF812 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJP 4CTU4 BF8125 13 / 32 "5 13 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "529NOK
BALDWIN FILTRE BF838-F2 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJQ 4CTU5 BF838-F22 13 / 16 "2 13 / 16 "3.437 "3.437 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF874 Drivstofffilterelement/bokstype
385NOK / enhet