Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF884 Drivstofffilter Can-type 4 7/16 tommers lengde | AC2XAQ 2NUD2

BALDWIN FILTERS BF884 Drivstofffilter Kan-type 4 7/16 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC2XAQ Modell: BF884Kryssref: 2NUD2
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4.437 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde4.437 "
Utenfor Dia.3-15 / 32 "
Bredde3 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF812 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJP 4CTU4 BF8125 13 / 32 "5 13 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "529NOK
BALDWIN FILTRE BF838-F2 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJQ 4CTU5 BF838-F22 13 / 16 "2 13 / 16 "3.437 "3.437 "347NOK
BALDWIN FILTRE BF874 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJR 4CTU6 BF8743 13 / 16 "3 13 / 16 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF884 Drivstofffilter Kan-type 4 7/16 Tommer Lengde
320NOK / enhet