Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF5587-D Sekundært drivstofffilter med avløpsspinn | AD3BXX 3XUJ1

BALDWIN FILTERS BF5587-D Sekundært drivstofffilter med avløpsspinn

På lager
Vare: AD3BXX Modell: BF5587-DKryssreferanse: 3XUJ1
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde6 13 / 32 "
Lengde6 13 / 32 "
Utenfor Dia.3.437 "
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421230000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes for å beskytte motorer og drivstoffsystemelementer mot skadelige effekter av forurensninger
    • Spin-on filterdesign forbedrer filtereffektiviteten; avløp fjerner uønsket møkk og vann
    • Inkluderer en pakning og en O-ring

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7608 Drivstofffilter Spin-on | AC2LBC 2KYF8 BF76084 3 / 32 "4 3 / 32 "3.031 "3.031 "180NOK
BALDWIN FILTRE BF592 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LDG 2KYN6 BF5924 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "207NOK
BALDWIN FILTRE BF7538 Drivstofffilter Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "382NOK
BALDWIN FILTRE BF597 Drivstofffilter Spin-on Lengde 7 17/32 In | AD3BXY 3XUJ2 BF5977 17 / 32 "7 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF5587-D Sekundært drivstofffilter med avløpsspinn
255NOK / enhet