BALDWIN FILTER BF1393-SP Drivstoffilter Spin-on / hi-effi / sep | AE2VYX 4ZPN4

BALDWIN FILTERS BF1393-SP Drivstofffilter Spin-on/hi-effi/sep

På lager
Vare: AE2VYX Modell: BF1393-SPKryssreferanse: 4ZPN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 13 / 16 "
Lengde8 13 / 16 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1217 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2LPJ 2KZW9 BF1217spinn videre7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "750NOK
BALDWIN FILTRE BF7802 Drivstofffilter In-line 6 29/32 tommers lengde | AC2XKG 2NVH5 BF7802spinn videre6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "232NOK
BALDWIN FILTRE BF9867-O Drivstofffilter 8 21/32 Tommer | AD6FDF 45C035 BF9867-Ospinn videre8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "927NOK
BALDWIN FILTRE BF1358-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPspinn videre11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "996NOK
BALDWIN FILTRE BF1249-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPspinn videre8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "485NOK
BALDWIN FILTRE BF1359-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPspinn videre11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "786NOK
BALDWIN FILTRE BF7532 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXW 4ENL7 BF7532spinn videre5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1393-SP Drivstofffilter Spin-on/hi-effi/sep
1 186 NOK / enhet