Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN-FILTRE B7125 Full-Flow Oljefilter, Spin-On Design, 12 Micron Rating | AC2KXF 2KXV8

BALDWIN FILTERS B7125 Full-Flow oljefilter, Spin-On Design, 12 Micron Rating

På lager
Vare: AC2KXF Modell: B7125Kryssreferanse: 2KXV8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5.75 "
Lengde5.75 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fungerer som en andre beskyttelsesbarriere designet for å fange forurensninger bort fra de sensitive delene av motoren
    • Har konstruksjon av høy kvalitet for ultimat holdbarhet, og øker dermed effektiviteten ved å redusere nedetid og reparasjoner
    • Leveres med pakning og 12-mikrons filter for henholdsvis tett forsegling og effektiv filtrering
    • Kryssreferanse for smørefilter: Ingersoll-Rand 36881696, John Deere RE59754

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "382NOK
BALDWIN FILTER B7467 Oljefilter Centrifugering På 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "250NOK
BALDWIN FILTRE B76 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "265NOK
BALDWIN FILTRE B7600 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "166NOK
BALDWIN FILTER B96 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "472NOK
BALDWIN FILTRE B7039 Oljefilter Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "340NOK
BALDWIN FILTRE B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS B7125 Full-Flow oljefilter, Spin-On Design, 12 Micron Rating
352NOK / enhet