Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE 100-BP Dahl Drivstoff/vannseparator Diesel | AE2XXU 4ZWP3

BALDWIN FILTERS 100-BP Dahl Drivstoff/vannutskillerenhet Diesel

På lager
Vare: AE2XXU Modell: 100-BPKryssreferanse: 4ZWP3
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
2 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde12.5 "
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.21
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldwin Filters 100-BP DAHL drivstoff/vannseparator brukes til å skille vann og andre forurensninger fra drivstoffet før det når dieselmotoren, og optimaliserer motorytelsen og levetiden til drivstoffsystemkomponentene.

Egenskaper:

  • Den kan brukes ved temperaturer fra -50 til 225 grader F.
  • Denne Baldwin Filters 100-BP DAHL drivstoff-/vannseparatoren har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.
  • Den har en manuell tømmeventil som gjør det enkelt å fjerne vann og andre forurensninger som skilles fra drivstoffet.
  • Denne diesel-/vannseparatoren har dessuten vannsensorskålprober for å oppdage tilstedeværelsen av vann i separatoren.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholde Baldwin Filters 100-BP DAHL drivstoff-/vannseparator?

A.

  • Denne drivstoff-/vannseparatoren har en gjennomsiktig skål som gir rask visuell inspeksjon av filteret og vannutskilleren.
  • Den kan enkelt demonteres for rengjøring eller utskifting av filterelementet.

Sp. Hvorfor er en drivstoff-/vannseparator viktig?

A. Vann og andre forurensninger i drivstoff kan forårsake skade på motoren og redusere effektiviteten. En drivstoff-/vannseparator bidrar til å forhindre disse problemene ved å fjerne forurensninger fra drivstoffet før det når motoren.

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeSakBreddePris
BALDWIN FILTRE 300-DHRAS5 Dahl 300 enheter montert på dolly | AE2GHN 4XEN9 300-DHRAS5Bare element-Drivstoffilterelementsett-83 049 NOK
BALDWIN FILTRE 500 Dahl Drivstoff/vannseparator | AE2GHQ 4XEP2 500spinn videre47 "Drivstoffilter28.5 "160 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 100-BP Dahl Drivstoff/vannutskillerenhet Diesel
2 709 NOK / enhet