BALDOR MOTOR ZDFRPM25404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEFC, FL2586 Frame | AJ6ZNL

BALDOR MOTOR ZDFRPM25404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3-fase, TEFC, FL2586 Ramme

På lager
Vare: AJ6ZNL Modell: ZDFRPM25404

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
KlasseLAGER
KabinettTEFC
FotnoterRPM AC
FrameFL2586Z
RammestørrelseFL2586Z
FrekvensN / A
HP40
IsolasjonsklasseH
MonteringFotmontert
Produksjon40 HP
Fase3
RPM1780/3560
Servicefaktor1
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 293.4
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKabinettFrameSpenningRammestørrelseHPProduksjonFasePris
BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6ZMT ZDBRPM18154C1TEBCFL1844CZ460FL1844CZ1515 HP3122 962 NOK
BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEBC, FL1852C Ramme | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3131 296 NOK
BALDOR MOTOR ZDBRPM21304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3132 810 NOK
BALDOR MOTOR ZDBRPM21404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3139 727 NOK
BALDOR MOTOR ZDBRPM25504 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ramme | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3151 863 NOK
BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ramme | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hk-3 tlf-
RFQ
BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ramme | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3241 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDFRPM25404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3-fase, TEFC, FL2586 Ramme
151 294 NOK / enhet