BALDOR MOTOR VL3606T Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZBR

BALDOR MOTOR VL3606T enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6ZBR Modell: VL3606T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps29/14.5
BaseN
Nedbrytningsmoment14 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning5.5 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase1
Power Factor87
RevisjonV
RPM3450
Temp. Stige95 grader C
typen3634L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 8 LB-FT
    • Startstrøm: 86 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR KL3400 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 grader11 026 NOK
BALDOR MOTOR KL3401 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 grader C15 430 NOK
BALDOR MOTOR KL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 grader11 343 NOK
BALDOR MOTOR KL3405 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-10 462 NOK
BALDOR MOTOR VL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 grader7 229 NOK
BALDOR MOTOR VL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grader C6 692 NOK
BALDOR MOTOR VL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grader C7 749 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL3606T enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme
24 242 NOK / enhet