BALDOR MOTOR KL3401 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVL

BALDOR MOTOR KL3401 enfasemotor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6WVL Modell: KL3401

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps4.6/2.3
BaseN
Nedbrytningsmoment2.18 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP. 17
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.1 Amps
Antall poler06
Produksjon. 17
Fase1
Power Factor52
RevisjonS
RPM1140
Temp. Stige62 grader C
typen3418L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2.33 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 1.84 LB-FT
    • Startstrøm: 9.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR KL3400 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 grader6 009 NOK
BALDOR MOTOR KL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 grader7 603 NOK
BALDOR MOTOR KL3405 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-6 122 NOK
BALDOR MOTOR VL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 grader7 706 NOK
BALDOR MOTOR VL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grader C7 483 NOK
BALDOR MOTOR VL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grader C8 718 NOK
BALDOR MOTOR VL3505 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAQ VL3505067.8/3.94.88 LB-FT.565A114091 grader C16 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR KL3401 enfasemotor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C ramme
8 409 NOK / enhet