BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6YRB

BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YRB Modell: VEM3613T-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps4.7
BaseN
Nedbrytningsmoment33.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning7.64 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.34 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase3
Power Factor91
RevisjonD
RPM3450
Temp. Stige88 grader C
typen3630M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3613T -5
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 27.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 23.5 LB-FT
    • Startstrøm: 45.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 409 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3613T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme
16 321 NOK / enhet