BALDOR MOTOR VEM3556 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YPW

BALDOR MOTOR VEM3556 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6YPW Modell: VEM3556

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.6/1.8
BaseN
Nedbrytningsmoment15.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning4.51 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.21 Amps
Antall poler06
Produksjon1
Fase3
Power Factor64
RevisjonE
RPM1155
Temp. Stige56 grader
typen3526M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - VM3556
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 11.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 11.1 LB-FT
    • Startstrøm: 10.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 409 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3556 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C ramme
16 183 NOK / enhet