BALDOR MOTOR VEM3218T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184TC Ramme | AJ6YNJ

BALDOR MOTOR VEM3218T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YNJ Modell: VEM3218T

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame184TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.6 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3640M
Antall poler4
Produksjon5.000 hk
Total lengde18.03 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3218T
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSynkron hastighetPris
BALDOR MOTOR KEM30003 Trefase åpen motor, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVD KEM300030.250 hk1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm7 070 NOK
BALDOR MOTOR KEM30006 Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVE KEM300060.330 hk1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm7 401 NOK
BALDOR MOTOR VEM2513T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6YMB VEM2513T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm41 847 NOK
BALDOR MOTOR VEM2514T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6YMC VEM2514T20.000 hk51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm42 385 NOK
BALDOR MOTOR VEM2515T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ramme | AJ6YMD VEM2515T20.000 hk48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm45 425 NOK
BALDOR MOTOR VEM2516T Trefase åpen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 254TC Ramme | AJ6YME VEM2516T25.000 hk62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm49 881 NOK
BALDOR MOTOR VEM2531T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ramme | AJ6YMF VEM2531T25.000 hk64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm58 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3218T Trefase åpen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184TC Ramme
15 727 NOK / enhet