BALDOR MOTOR VEJMM3558T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ramme | AJ6YKW

BALDOR MOTOR VEJMM3558T nærkoblet motor, 230/460V, 1800 o/min, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme

På lager
Vare: AJ6YKW Modell: VEJMM3558T

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps6-5.8/2.9
BaseN
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145JM
Dreiemoment med full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.82 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor73
RevisjonB
RPM1755
Temp. Stige74 grader
typen3530M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3558T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 18.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 15.9 LB-FT
    • Startstrøm: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR VEJMM3546T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143JM Ramme | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3/1.512.5 LB-FT176043 grader C3519M208-230/460143JM10 742 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3554T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ramme | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4/2.219.2 LB-FT176053 grader C3526M208-230/460145JM11 328 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3611T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182JM Ramme | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4/4.233.6 LB-FT176048 grader C3631M208-230/460182JM15 481 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3615T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184JM Ramme | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4/6.752.2 LB-FT175087 grader C3642M208-230/460184JM18 266 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3710T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213JM Ramme | AJ6YLC VEJMM3710TF18.8/9.469.2 LB-FT177065 grader3736M230/460213JM26 148 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3714T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215JM Ramme | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24/12134 LB-FT177081 grader3752M208-230/460215JM30 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3558T nærkoblet motor, 230/460V, 1800 o/min, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme
13 574 NOK / enhet