BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YGN

BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YGN Modell: VECP3584T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps4.6-4.2/2.1
BaseN
Nedbrytningsmoment18.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.49 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.21 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor76
RevisjonK
RPM1760
Temp. Stige38 grader C
typen0530M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM8004T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2069E
    • Opptrekksmoment: 10.1 LB-FT
    • Startstrøm: 18 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-37152 680 NOK
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-37265 939 NOK
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-38350 921 NOK
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-38350 921 NOK
BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-38453 984 NOK
BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-38453 984 NOK
BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-38215 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme
17 270 NOK / enhet