BALDOR MOTOR JPL1406T JP nærkoblet motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JP Ramme | AJ6WUA

BALDOR MOTOR JPL1406T JP nærkoblet motor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, 1 fase, ODP, 182JP ramme

På lager
Vare: AJ6WUA Modell: JPL1406T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps28/14
BaseRG
Nedbrytningsmoment10.5 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame182JP
Dreiemoment med full belastning4.6 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning5.35 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase1
Power Factor88
RevisjonZ
RPM3450
Temp. Stige74 grader
typen3628L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 8.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 7.5 LB-FT
    • Startstrøm: 74 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonPower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR JML1406T JM nærkoblet motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D345030 807 NOK
BALDOR MOTOR JML1408T JM nærkoblet motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD172535 299 NOK
BALDOR MOTOR JML1409T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A350043 472 NOK
BALDOR MOTOR JML1508T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fase ODP, 213JM Ramme | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G172550 095 NOK
BALDOR MOTOR JML1509T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 213JM Ramme | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG345062 355 NOK
BALDOR MOTOR JML1510T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, 3740LC Ramme | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-172565 966 NOK
BALDOR MOTOR JML1511T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1-fase, ODP, 215JM Ramme | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B345076 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JPL1406T JP nærkoblet motor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, 1 fase, ODP, 182JP ramme
30 807 NOK / enhet