BALDOR MOTOR JML1409T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTC

BALDOR MOTOR JML1409T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODP, 184JM ramme

På lager
Vare: AJ6WTC Modell: JML1409T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps21.5
BaseRG
KlasseF
KabinettÅpen
Frame184JM
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon5
Fase1
Power Factor96
RevisjonA
RPM3500
typen3634LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor JML1409T enfaset, 60Hz, nærkoblet motor for pumper, vifter, transportbånd, kompressorer og maskinverktøy
    • Har fotmontert stålramme (184JM) for reduserte vibrasjoner og enkel installasjon
    • Redusert elektrisk strømforbruk på grunn av NEMA Premium-effektivitetsvurdering (80 % effektivitet ved full belastning)
    • Utstyrt med høyytelses kulelager som tåler tunge belastninger med en maks hastighet på 3500 o / min
    • Klasse F isolasjon for sikkerhet mot elektriske farer

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonPower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR JML1406T JM nærkoblet motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D345021 473 NOK
BALDOR MOTOR JML1408T JM nærkoblet motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD172520 657 NOK
BALDOR MOTOR JML1508T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fase ODP, 213JM Ramme | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G172534 917 NOK
BALDOR MOTOR JML1509T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 213JM Ramme | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG345033 984 NOK
BALDOR MOTOR JML1510T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, 3740LC Ramme | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-172547 118 NOK
BALDOR MOTOR JML1511T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1-fase, ODP, 215JM Ramme | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B345041 798 NOK
BALDOR MOTOR JML1512T JM nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215JM Ramme | AJ6WTH JML1512T10.2 Amps4178.7 LB-FT041094E172556 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JML1409T JM nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODP, 184JM ramme
30 301 NOK / enhet