BALDOR MOTOR EM4115T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6UJF

BALDOR MOTOR EM4115T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme

På lager
Vare: AJ6UJF Modell: EM4115T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps128-116/58
BaseRG
Nedbrytningsmoment396 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame326T
Dreiemoment med full belastning147 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP50
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning19.8 Amps
Antall poler04
Produksjon50
Fase3
Power Factor85
RevisjonH
RPM1775
Temp. Stige79 grader C
typen1272M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)65.25
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM4115T 3-fase lukket motor er ideell for pumper, blåsere, vifter, kompressorer og transportører.

Egenskaper:

  • Denne generelle motoren har rammer laget av jern for å gi strukturell stivhet.
  • Den er utstyrt med kulelager for å sikre lav rotasjonsfriksjon mens den kjører med en maksimal hastighet på 1800 rpm.
  • Baldor EM4115T gir en effektivitet på 94.5 % ved full belastning.
  • Denne TEFC-motoren kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Kompatibelt tilbehør:

  • Baldor 12EP1501A03SP D-flenssett: De brukes til å konvertere Baldor-Reliance 145T - 445T rammemotorer med stiv base til D-flensmonteringskonfigurasjon med base.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UR
  • CSA EEV

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type starter brukes i denne motoren?

A. En DOL-starter brukes til å starte motoren med full belastning.

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM fett brukt i Baldor EM4115T motor?

A. Dette fettet gir smøring av kulelager ved høye temperaturer (-20 til 300 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4115T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme
82 790 NOK / enhet