BALDOR MOTOR EM4110T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 40 hk, 60 Hz, TEFC, 324T Ramme | AJ6UHQ

BALDOR MOTOR EM4110T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 o/min, 40 hk, 60 Hz, TEFC, 324T ramme

På lager
Vare: AJ6UHQ Modell: EM4110T-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Forsterker med full belastning39
Full belastningseffektivitet94.1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Utgang HP40
Fase3
Power Factor82
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1775
Servicefaktor1.15
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 254.7
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • KVA-kode: H

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THR EM2333T-592.4----F--31 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-39 081 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJC EM2334T-593----F--38 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefase lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318 NOK
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-12 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 o/min, 40 hk, 60 Hz, TEFC, 324T ramme
78 267 NOK / enhet