BALDOR MOTOR EM4108T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286TS Frame | AJ6UHG

BALDOR MOTOR EM4108T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ramme

På lager
Vare: AJ6UHG Modell: EM4108T-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps26.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment159 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame286TS
Dreiemoment med full belastning44.7 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP30
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning7.32 Amps
Antall poler02
Produksjon30
Fase3
Power Factor91
RevisjonB
RPM3520
Temp. Stige99 grader C
typen0948M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.95
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 86 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 74.8 LB-FT
    • Startstrøm: 204 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THR EM2333T-592.4----F--31 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-39 081 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJC EM2334T-593----F--38 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefase lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318 NOK
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-12 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ramme
66 655 NOK / enhet