BALDOR MOTOR EM3613T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCA

BALDOR MOTOR EM3613T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6UCA Modell: EM3613T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps11.8/5.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment33.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame184T
Dreiemoment med full belastning7.67 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.68 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase3
Power Factor91
RevisjonH
RPM3450
Temp. Stige89 grader
typen3630M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3613TX
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 27.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 23.5 LB-FT
    • Startstrøm: 57.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.542 559 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--105 370 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1050 159 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1559 378 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2071 990 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2091 137 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1573 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3613T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ramme
15 894 NOK / enhet