BALDOR MOTOR EM3566 generell motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 66 Frame

På lager
Vare: AJ6UAW Modell: EM3566

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame66
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.7 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3522M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde13.62 "
Fase3
Power Factor62
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 208 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - M3566
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: N
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.750 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3566 generell motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 66 Frame
16 215 NOK / enhet