BALDOR MOTOR EM3207T Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 182T Frame | AJ6TVQ

BALDOR MOTOR EM3207T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6TVQ Modell: EM3207T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps5.1-5/2.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment22 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame182T
Dreiemoment med full belastning6.72 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.65 Amps
Antall poler06
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor64
RevisjonD
RPM1170
Temp. Stige28 grader C
typen3628M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3207TX
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 15.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 13.4 LB-FT
    • Startstrøm: 15.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---83 510 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F50 448 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---104 507 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-65 631 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F65 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3207T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 182T ramme
24 678 NOK / enhet