BALDOR MOTOR CFM3036A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ramme | AJ6QBY

BALDOR MOTOR CFM3036A kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ramme

På lager
Vare: AJ6QBY Modell: CFM3036A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
amps2.5-2.4/1.2
BaseN
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame48YZ
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly12 # 18
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon.5
Fase3
Power Factor55
RevisjonN
RPM1140
typen3418M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1257L

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonampsBaseStrøm uten belastningProduksjonPower FactorRevisjonTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CFM3046A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 48YZ Ramme | AJ6QBZ CFM3046AB3.3-3/1.5RG-. 7559J-9 543 NOK
BALDOR MOTOR CFM3136A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4/1.2N1.11 Amps.555M-9 109 NOK
BALDOR MOTOR CFM3146A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8/1.4N-. 7568AA-9 836 NOK
BALDOR MOTOR CFM3156A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6QCC CFM3156AF3.6-3.4/1.7N1.4 Amps169AD54 grader C11 224 NOK
BALDOR MOTOR CFM3166A Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6QCD CFM3166AB5.5-5/2.5N1.5 Amps1.572AE-13 285 NOK
BALDOR MOTOR M3539-TP Kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 184T Ramme | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 Amps.5T55AJ52 grader C9 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3036A kondensorviftemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ramme
8 798 NOK / enhet