BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAH

BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown-motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QAH Modell: CEWDM3546-5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps1.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.2 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.706 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor76
RevisjonC
RPM1745
Temp. Stige100 grader C
typen3524M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWDM3546-5
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 8.67 LB-FT
    • Startstrøm: 10.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenKabinettPris
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 grader C3942MTEFC80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 grader C3952MTEFC93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV17 331 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 grader C3530MTEFC19 106 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 grader C3631MTEFC25 091 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 grader C3642MTEFC28 433 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC35 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown-motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme
16 227 NOK / enhet