Baldor CEM3615T trefase lukket motor gir pålitelig og effektiv mekanisk kraft til å drive pumper, kompressorer, transportbåndsystemer, vifter og produksjonsmaskiner. Den brukes i produksjons-, landbruks-, gruve- og byggebransjen.
Egenskaper:
- Baldor Super-E CEM3615T-motoren har låste DE-lager som lar brukere montere den i alle retninger.
- Denne TEFC-motoren har en stålramme for strukturell stivhet.
- Den er IP44-klassifisert for motstand mot fremmedpartikler større enn 1 mm i diameter.
- Denne generelle motoren kan produsere opptil 1800 rpm.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom enfase- og trefasemotorer?
A. Enfasemotorer opererer på en enkelt vekselstrøm, mens trefasemotorer bruker tre vekselstrømmer. Trefasemotorer er generelt kraftigere, effektive og pålitelige, noe som gjør dem egnet for tung industriell bruk.
Sp. Er det sikkerhetshensyn ved arbeid med trefasemotorer?
A. Ja, sikkerhetstiltak som riktig jording, elektriske sikkerhetsprosedyrer og lockout/tagout-protokoller bør følges ved installasjon, vedlikehold eller reparasjon av trefasemotorer.