BALDOR MOTOR CECP84115T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEFC, 326TC Ramme | AJ6PKB

BALDOR MOTOR CECP84115T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3-fase, TEFC, 326TC-ramme

På lager
Vare: AJ6PKB Modell: CECP84115T-5

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps45
BaseRG
Nedbrytningsmoment435 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame326TC
Dreiemoment med full belastning148 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP50
Hz60
IsolasjonF
KVAR9.3
Bly3 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning14.2 Amps
Antall poler04
Produksjon50 HP
Fase3
Power Factor87
RevisjonA
RPM1770
Temp. KodeT3
Temp. Stige75 grader
typen1272M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 298.35
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)65.25
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 248 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2155
    • Opptrekksmoment: 178 LB-FT
    • Startstrøm: 268 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypePris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikt47 503 NOK
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikt60 771 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----51 929 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----55 041 NOK
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----55 041 NOK
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----17 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84115T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3-fase, TEFC, 326TC-ramme
136 502 NOK / enhet