BALDOR MOTOR BSM80C-375AA Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Frame | AJ6NYC

BALDOR MOTOR BSM80C-375AA servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D ramme

På lager
Vare: AJ6NYC Modell: BSM80C-375AA

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Moment10.8 Nm
Nominell dreiemoment3.60 Nm
Rotor treghet0.00497 lb-ft2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0975
Skipets høyde (cm)19.21
Skipets lengde (cm)41.59
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentPris
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm28 800 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm32 175 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA Servomotor, 1200 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm32 175 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm36 262 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm48 450 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm42 637 NOK
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA Servomotor, 1200 RPM, TENV, D156D Ramme | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm42 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80C-375AA servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D ramme
38 025 NOK / enhet