Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 12006719 Jobber borkrone 43/64 tommer 118 grader | AH9RJP 41AG20

CJT KOOLCARB 12006719 Jobber borkrone 43/64 tommer 118 grader

På lager
Vare: AH9RJP Modell: 12006719Kryssreferanse: 41AG20

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.6719
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse43 / 64 "
Finishubestrøket
Fløytelengde5.625 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde7.625 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Shank Dia.43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #40 118 grader | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Metalltråd1.625 "2.75 "0.098 "266NOK
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #39 118 grader | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Metalltråd1.625 "2.75 "0.1 "278NOK
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #38 118 grader | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Metalltråd1.625 "2.75 "0.102 "277NOK
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #37 118 grader | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Metalltråd1.625 "2.75 "0.104 "278NOK
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #36 118 grader | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Metalltråd1.625 "2.75 "0.107 "321NOK
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber Drill Bit 7/64 tommer 118 grader | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Brøkdel tommer1.625 "2.75 "7 / 64 "271NOK
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Drill Bit Wire Størrelse #35 118 grader | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Metalltråd1.625 "2.75 "0.11 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 12006719 Jobber borkrone 43/64 tommer 118 grader
1 434 NOK / enhet