Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR MOTOR BSM63N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXV

BALDOR MOTOR BSM63N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV

På lager
Vare: AJ6NXV Modell: BSM63N-375AA
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
35 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm11.15
Maks. Moment73.986 (8.36)
Antall poler04
Motstand5.92
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)19.21
Skipets lengde (cm)41.59
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 18.59 (2.1)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0005 (0.5645)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.63 / 0.749153
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 45.36

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915650 306 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--66 975 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402160 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879360 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2569 093 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--81 300 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV
35 175 NOK / enhet