Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR MOTOR BSM63N-350AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXU

BALDOR MOTOR BSM63N-350AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV

På lager
Vare: AJ6NXU Modell: BSM63N-350AA
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
44 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm15.86
Maks. Moment73.986 (8.36)
Antall poler04
Motstand3.28
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 18.59 (2.1)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0005 (0.5645)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 4.66 / 0.526554
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 31.88

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915664 026 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--85 240 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402176 363 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879376 363 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2587 937 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--103 472 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--104 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-350AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV
44 768 NOK / enhet