FABORY B07000.031.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 325PK | CG6WEF 42HX44

FABORY B07000.031.0275 Hylseskrue, 2-3/4 tomme lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 325PK

På lager
Vare: CG6WEF Modell: B07000.031.0275Kryssreferanse: 42HX44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 384 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.4688 "
Hodehøyde0.3125 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde2 3 / 4 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/8 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7371
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.031.0275 Hylseskrue, 2-3/4 tomme lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 325PK
1 384 NOK /pakke