BALDOR MOTOR BSM50N-133AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXF

BALDOR MOTOR BSM50N-133AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV

På lager
Vare: AJ6NXF Modell: BSM50N-133AA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm5.07
Maks. Moment15.93 (1.8)
Antall poler04
Motstand11.95
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)106.45
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 4.43 (0.5)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 6e-005 (0.06774)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 3.14 / 0.354802
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 21.48

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915650 306 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--66 975 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402160 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879360 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2569 093 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--81 300 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM50N-133AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV
30 956 NOK / enhet