BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 9 ga Capacity Steel, 72 Inch Max. Bend Length | CV2RLX 31XV48

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 platerulle, med ledning, hydraulisk, 9 ga Kapasitet stål, 72 tommer Maks. Bend Lengde

På lager
Vare: CV2RLX Modell: PR-609Kryssreferanse: 31XV48

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

459 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2524.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 platerulle, med ledning, hydraulisk, 0.25 tommer kapasitet stål, 120 tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLL 31XV41 PR-1003-41 344 305 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 platerulle, med ledning, hydraulisk, 0.25 tommer kapasitet stål, 80 tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLM 31XV47 PR-603-4882 843 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Platerulle, med ledning, hydraulisk, 0.5 tommers kapasitet stål, 122 tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC2 106 272 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 platerulle, med ledning, hydraulisk, 0.5 tommers kapasitet stål, 122 tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-41 742 398 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC platerulle, med ledning, hydraulisk, 0.5 tommers kapasitet stål, 122 tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC3 659 040 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Platerulle, med ledning, Hydraulisk, 13 ga Kapasitet Stål, 48 Tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLR 31XV44 PR-413233 348 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Platerulle, med ledning, Hydraulisk, 13 ga Kapasitet Stål, 72 Tommer Maks. Bend Lengde | CV2RLT 31XV49 PR-613373 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-609 platerulle, med ledning, hydraulisk, 9 ga Kapasitet stål, 72 tommer Maks. Bend Lengde
459 312 NOK / enhet