BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLQ 36HZ40

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length

På lager
Vare: CV2RLQ Model: PR-10500-4CNCKryssreferanse: 36HZ40

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 659 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7920
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 120 Inch Max. Bend Length | CV2RLL 31XV41 PR-1003-41 344 305 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 80 Inch Max. Bend Length | CV2RLM 31XV47 PR-603-4882 843 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC2 106 272 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-41 742 398 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 13 ga Capacity Steel, 48 Inch Max. Bend Length | CV2RLR 31XV44 PR-413233 348 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 13 ga Capacity Steel, 72 Inch Max. Bend Length | CV2RLT 31XV49 PR-613373 096 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-403 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 3 ga Capacity Steel, 48 Inch Max. Bend Length | CV2RLU 31XV42 PR-403355 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.5 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length
3 659 040 NOK / enhet