BAILEIGH INDUSTRIAL PR-514 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 14 ga Capacity Steel, 60 Inch Max. Bend Length | CN9AYU 31XV46

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-514 platerulle, med ledning, hydraulisk, 14 ga Kapasitet stål, 60 tommer Maks. Bend Lengde

På lager
Vare: CN9AYU Modell: PR-514Kryssreferanse: 31XV46

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

283 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 652.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-510 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 10 ga Capacity Steel, 60 Inch Max. Bend Length | CN9AYR 18F315 PR-510339 160 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-101000-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 1 Inch Capacity Steel, 122 Inch Max. Bend Length | CN9AYT 36HZ38 PR-101000-43 832 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-514 platerulle, med ledning, hydraulisk, 14 ga Kapasitet stål, 60 tommer Maks. Bend Lengde
283 622 NOK / enhet