BAILEIGH INDUSTRIAL BS-712M Band Saw, 7 Inch x 10 3/16 in, 125 to 270, 0 Deg to 45 Deg, 1 Phase, Horizontal | CN9APK 31XU56

BAILEIGH INDUSTRIAL BS-712M Band Saw, 7 Inch x 10 3/16 in, 125 to 270, 0 Deg to 45 Deg, 1 Phase, Horizontal

På lager
Vare: CN9APK Modell: BS-712MKryssreferanse: 31XU56

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-250M båndsag, 10 1/4 tommer x 4 5/16 tommer, 66 til 280, 0 grader til 60 grader, 1 fase | CN9ANR 31XU46 BS-250MBåndsag68 930 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-260M båndsag, 10 9/16 tommer x 4 5/16 tommer, 66 til 280, 45 grader venstre til 60 grader høyre, 1 fase | CN9ANT 31XU47 BS-260MBåndsag94 139 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL WBS-18-1.0 Båndsag, 12 tommer, 0 grader til 45 grader, 17.0 A, 1 fase | CN9ANV 55KM95 WBS-18-1.0Båndsag69 256 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-350M båndsag, 13 13/16 tommer x 8 11/16 tommer, 66 til 280, 45 grader venstre til 60 grader høyre, 30.0 A | CN9ANX 15V791 BS-350MBåndsag121 388 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-20M-DM båndsag, 13 tommer x 18 tommer, 60 til 306, 45 grader venstre til 60 grader høyre, 3-fase | CN9ANZ 31XU41 BS-20M-DMBåndsag236 880 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-127P-1.0 Båndsag, 5 5/16 tommer x 5 tommer, 75 til 246, 0 grader til 60 grader, 10.0 A, 1 fase | CN9APG 55KM80 BS-127P-1.0Båndsag12 437 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BS-128M båndsag, 5 tommer x 6 tommer, 78 til 200, 45 grader venstre til 60 grader høyre, 1 fase | CN9APH 31XU39 BS-128MBåndsag19 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL BS-712M Band Saw, 7 Inch x 10 3/16 in, 125 to 270, 0 Deg to 45 Deg, 1 Phase, Horizontal
34 111 NOK / enhet