Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION TL 9160 Hook Clip Test Kabler Rød/svart/grønn Pvc | AF6QXC 20FP85

B&K PRECISION TL 9160 Hook Clip Test Kabler Rød/svart/grønn Pvc

På lager
Vare: AF6QXC Modell: TL 9160Kryssreferanse: 20FP85

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestkabler for krokklips
FARGERød / svart / grønn
Lengde60 "
Maks. Spenning600 VAC
Plug and Connector BeskrivelseBananplugg til alligatorklips
Temp. Område0 grader til 176 grader F
Wire Gauge17
Wire IsolasjonPVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9030908060

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. SpenningWire GaugePris
B&K PRECISION TL 5A Hook Clip Test Kabler Rød/svart Silikon | AB4VAF 20FP83 TL 5ARød / Svart40 "33VDC / 70VAC18175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION TL 9160 Hook Clip Test Kabler Rød/svart/grønn Pvc
515NOK / enhet