Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION TL 5A Hook Clip Test Kabler Rød/svart Silikon | AB4VAF 20FP83

B&K PRECISION TL 5A Krok Clip Test Kabler Rød/svart Silikon

På lager
Vare: AB4VAF Modell: TL 5AKryssreferanse: 20FP83
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestkabler for krokklips
FARGERød / Svart
Lengde40 "
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning33VDC / 70VAC
Plug and Connector BeskrivelseBananplugg til alligatorklips
Temp. Område0 grader til 176 grader F
Wire Gauge18
Wire Isolasjonsilikon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544420000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. SpenningWire GaugePris
B&K PRECISION TL 9160 Hook Clip Test Kabler Rød/svart/grønn Pvc | AF6QXC 20FP85 9160 dollarRød / svart / grønn60 "600 VAC17515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION TL 5A Krok Clip Test Kabler Rød/svart Silikon
175NOK / enhet