B&K PRECISION 5491B Multimeter Bench Dual Display True Rms | AE7JDY 5YLW7

B&K PRECISION 5491B Benk Multimeter Dual Display True Rms

På lager
Vare: AE7JDY Modell: 5491BKryssreferanse: 5YLW7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk-multimeter
Forsterker AC5mA til 20A
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.02%
KalibreringssertifikatNIST
teller50,000
ViseDual Vacuum Fluorescerende
InterfaceUSB og RS232
oppløsning4 3/4 sifre
SikkerhetsvurderingKAT I 1000V, KAT II 300V
Ekte RMSJa
Spenning (AC)500mV til 750V
Spenning (DC)500mV til 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.726
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Avanserte målinger (begrense drift for bestått / ikke godkjent testing)
    • Forsterker DC (5mA til 20A)
    • Automatisk rangering (Ja)
    • Målefunksjoner (DCV, ACV, DCA, ACA, Frekvens, Diode, Kontinuitet, Rel, Maks / Min, dBm, dB og Prosent)
    • Motstand (500 til 50M)
    • Spesielle funksjoner: PC-tilkobling, SCPI-kompatibel, gratis applikasjonsprogramvare via B&K Precision-nettstedet

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACtellerInterfaceoppløsningSpenning (AC)Pris
B&K PRECISION 2831E Benk Multimeter 4 1/2 siffer sann Rms | AE7JDX 5YLW6 2831E2mA til 20A20,000USB4 1/2 sifre200mV til 750V7 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 5491B Benk Multimeter Dual Display True Rms
7 832 NOK / enhet