B&K PRECISION 2831E Benk Multimeter 4 1/2 siffer sann Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E Benk Multimeter 4 1/2 siffer sann Rms

På lager
Vare: AE7JDX Modell: 2831EKryssreferanse: 5YLW6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk-multimeter
Forsterker AC2mA til 20A
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.03%
KalibreringssertifikatNIST
teller20,000
ViseDual Vacuum Fluorescerende
InterfaceUSB
oppløsning4 1/2 sifre
SikkerhetsvurderingKAT I 1000V, KAT II 300V
Ekte RMSJa
Spenning (AC)200mV til 750V
Spenning (DC)200mV til 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Avanserte målinger (begrense drift for bestått / ikke godkjent testing)
    • Forsterker DC (2mA til 20A)
    • Automatisk rangering (Ja)
    • Målefunksjoner (DCV, ACV, DCA, ACA, Frekvens, Diode, Kontinuitet, Rel, Maks / Min, dBm, dB og Prosent)
    • Motstand (200 til 20M)
    • Spesielle funksjoner: PC-tilkobling, SCPI-kompatibel, gratis applikasjonsprogramvare via B&K Precision-nettstedet

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACtellerInterfaceoppløsningSpenning (AC)Pris
B&K PRECISION 5491B Multimeter Bench Dual Display True Rms | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA til 20A50,000USB og RS2324 3/4 sifre500mV til 750V7 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 2831E Benk Multimeter 4 1/2 siffer sann Rms
7 393 NOK / enhet