Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AA181-8125 Expandable Tool, M8 X 1.25 Thread Size, Steel | AG3FKN 33JE78

AVK AA181-8125 utvidbart verktøy, M8 X 1.25 gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: AG3FKN Modell: AA181-8125Kryssref: 33JE78
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidbart verktøy
MaterialeStål
GjengetypeMetric
typenPneumatisk
Bruk med innvendig trådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207901500

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AA181-8125 utvidbart verktøy, M8 X 1.25 gjengestørrelse, stål
333NOK / enhet