Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 10309 ESD bøyd nål nesetang 4-1/2 tommer | AH8WZY 39AN64

AVEN 10309 ESD bøyd nål nesetang 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AH8WZY Modell: 10309Kryssreferanse: 39AN64

Få tak i det Mai 6, mandag
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd nålestang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå
HåndtakstypePlastskum
Kjevebøyning45 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning5 / 16 "
Total lengde4.5 "
VårreturJa
Tether i standIkke tether i stand
Tips Bredde1 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Ja
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 10309 ESD bøyd nål nesetang 4-1/2 tommer
269NOK / enhet