AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CVE

AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet

Vare: CG6CVE Modell: STT-042048-0040-PR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet platespiller
Base lengde24 "
Base bredde24 "
Grad360
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde10 "
Maks. Plattform Lengde56 "
Maks. Plattformbredde50 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde42 "
Motor HP0.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 218.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddePris
AUTOQUIP STT-036036-0025-PR Platespiller, programmerbar, 44 tommer maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUY STT-036036-0025-PR2500 kg44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUZ STT-042042-0025-PR2500 kg50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0025-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CVA STT-042048-0025-PR2500 kg56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-PR Platespiller, programmerbar, 56 tommer maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CVB STT-048048-0025-PR2500 kg56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-PR Platespiller, programmerbar, 44 tommer maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CVC STT-036036-0040-PR4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0040-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CVD STT-042042-0040-PR4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0040-PR Platespiller, programmerbar, 56 tommer maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CVF STT-048048-0040-PR4000 lbs.56 "56 "48 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Platespiller, programmerbar, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet